Univerzálny diamantový rezný kotúč pre staveniská
Diamantový rezný kotúč, univerzálny staveniskový
KOTUC-DIA-ECO-BR22,23MM-D125MM
Obj. č.
0668000126
EAN 4056807120881
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoko štandardný kotúč pre použitie na stavbách s rôznymi materiálmi
- Časti ventilátora pre lepší odvod tepla a odstraňovanie prachu, v porovnaní s konvenčnými časťami
- Vyšší rezný výkon
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodný na oddeľovacie frézy na steny
Starý betón, betón, klinker tehly, Poroton, brúsny betón, pieskovité vápenné tehly
Priemer (Ø) | 125 mm |
Vŕtanie | 22.23 mm |
Výška segmentu | 10 mm |
Hrúbka segmentu | 1.8 mm |
Počet segmentov | 9 PCS |
Spojenie segmentov | Spekaný |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |