Diamantový kotúč Cut & Grind BSL Metal
Diamantový rezný kotúč Cut & Grind BSL, kov
KOTUC DIAMANT BRUSNY REZNY OCEL 125X2MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne dlhá prevádzková životnosť
30- až 50-krát dlhšia prevádzková životnosť ako u lepených kotúčoch
Bez zmenšenia vonkajšieho priemeru
Konštantný rezný výkon a hĺbka počas celej prevádzkovej životnosti
Vhodný taktiež na brúsenie
Odstraňovanie ostrín, úkosovanie, odstraňovanie laku a náterov a opracovávanie zvarov
Šetrnejší voči životnému prostrediu a bezpečnejší
- 100 % recyklovateľný
- Výnimočne odolný voči zlomeniu
- Menej iskier
- Žiadny zbytočný prach a zápach
Žiadny dátum expirácie
Necitlivý voči teplotným zmenám a vlhkosti
Žiadne obmedzenia týkajúce sa uskladnenia
- Diamantové rezné kotúče sa pri nadmerných otáčkach príliš rýchlo otupia a pri príliš nízkej obvodovej rýchlosti zase opotrebujú.
- Ak dôjde k zníženiu rezného výkonu, kotúč dosiahol koniec prevádzkovej životnosti. Opätovné naostrenie nie je možné.
- Oddelenie väčších prierezov obrobku na niekoľko častí (oscilačný rez)
- Práca bez tlaku – váha stroja je dostatočná. Väčší tlak zväčšuje opotrebovanie.
- Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov – riziko zranenia!
- Aj napriek tomu, že je nástroj bezpečný, počas práce vždy používajte ochranné okuliare a oblečenie.
- Dodržiavajte informácie na štítku (maximálna rýchlosť rotácie), obmedzenia použitia a bezpečnostné pokyny
- Šípka smeru na kotúči musí zodpovedať smeru otáčania stroja
- Používajte vhodný ochranný kryt
- Upínanie smie vykonať iba vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, vykonajte skúšku)
- Ak sú brúsne nástroje nesprávne upnuté, nesprávne sa používajú alebo sú poškodené, predstavujú nebezpečenstvo a môžu spôsobiť vážne zranenia
Hárky údajov(X)
- Vhodný predovšetkým na všetky oceľové materiály, liatiny a plasty a taktiež nehrdzavejúcu oceľ
- Veľmi dobre sa hodí na prácu s neželeznými kovmi, ako je napr. hliník
- Vhodný taktiež na rezanie dreva, mäkkého kameňa, keramických dlaždíc a iných minerálnych kameňov. Upozorňujeme však, že nie je vhodný na nepretržité používanie. V opačnom prípade dôjde k zníženiu výkonu a prevádzkovej životnosti.
- Odstraňovanie ostrín, úkosovanie, odstraňovanie laku a náterov a opracovávanie zvarov
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rezná rýchlosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Kvalita rezu (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 125 mm |
Hrúbka segmentu | 2 mm |
Počet segmentov | 10 KS |
Výška segmentu | 7 mm |
Verzia | Lomený |
Spojenie segmentov | BSL |
Otáčky max. | 12250 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |
Norma EN | 13236 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!