Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Diamantový miskovitý kotúč pre tvrdé materiály - DIAMANTOVY BRUSNY KOTUC UP22,23 D125MM Diamantový miskovitý kotúč pre tvrdé materiály - DIAMANTOVY BRUSNY KOTUC UP22,23 D125MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Diamantový miskovitý kotúč pre tvrdé materiály - DIAMANTOVY BRUSNY KOTUC UP22,23 D125MM - 1
Diamantový miskovitý kotúč pre tvrdé materiály - DIAMANTOVY BRUSNY KOTUC UP22,23 D125MM - 2

Diamantový miskovitý kotúč pre tvrdé materiály

Diamantový miskovitý kotúč, tvrdý materiál
DIAMANTOVY BRUSNY KOTUC UP22,23 D125MM

Obj. č. 0668501125
EAN 4052712106316

Cena za zvolené balenie
Diamantový miskovitý kotúč pre tvrdé materiály

Obj. č. 0668501125

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľmi všestranný, úsporný miskový kotúč s dobrou rýchlosťou odoberania, dobrou životnosťou a dobrým výsledkom povrchu.

Veľmi vysoká rýchlosť úberu a optimálny výsledok povrchu


Vylepšenie osvedčeného segmentu T vyvinutého pre miskové kotúče



Veľmi dobré odsávanie prachu


Kombinácia špeciálneho otvoreného nosiča a segmentu T.



Jeden nástroj na všetky úkony


Brúsi takmer všetky betónové a kamenné materiály

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Rýchlosť úberu (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Kvalita povrchu/konečná úprava (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Riešenie problémov (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Priemer (Ø)

125 mm

Výška segmentu

5,5 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Otáčky max.

12250 U/min

Obvodová rýchlosť max.

80 m/s

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Adaptér M14/22.23

ADAPTER DIA M14 X 22,23MM

S vnútorným závitom M14 na priame upínanie diamantových miskovitých kotúčov s otvorom 22,23 mm na hriadeľ stroja
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie