Diamantový miskovitý kotúč, abrazívny
Diamantové brúsne kotúče so segmentom T
DIAMANTOVY BRUSNY KOTUC DIERA22,23 D125
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoká rýchlosť úberu a optimálny výsledok povrchu
Vylepšenie osvedčeného segmentu T vyvinutého pre miskové kotúče
Veľmi dobré odsávanie prachu
Kombinácia špeciálneho otvoreného nosiča a segmentu T.
Brúsi prakticky všetky abrazívne typy betónu, vápenopieskovej tehly a ďalšie abrazívne materiály
Hárky údajov(X)
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rýchlosť úberu (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Kvalita povrchu/konečná úprava (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Riešenie problémov (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 125 mm |
Výška segmentu | 5,5 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Otáčky max. | 12250 U/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!