Robustný rezný kotúč s vysokým výkonom.
- Optimálna kapacita rezania s dlhou životnosťou
- Vysoká odolnosť voči prelomeniu
- Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤ 0,1 %)
- Spĺňa maximálne požiadavky na bezpečnosť v súlade s európskou normou EN 12413
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Používa sa na rezanie pevných materiálov, potrubí, profilov a plechov z nehrdzavejúcej ocele.
Priemer | 125 mm |
Priemerxhrúbka | 125 x 1,0 mm |
Hrúbka | 1,0 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Verzia | Rovné |
Otáčky max. | 12250 U/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |