Rezný kotúč na ušľachtilú oceľ
Rezný kotúč na nehrdzavejúcu oceľ Red Line
REZNY KOTUC NEREZ D230MMX1,9MM
REDSTRIPE

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Optimálna kapacita rezania s dlhou životnosťou
- Vysoká odolnosť voči prelomeniu
- Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤ 0,1 %)
- Spĺňa maximálne požiadavky na bezpečnosť v súlade s európskou normou EN 12413
- Európska norma EN 12413
Používa sa na rezanie pevných materiálov, potrubí, profilov a plechov z nehrdzavejúcej ocele.
Priemer | 230 mm |
Priemerxhrúbka | 230 x 1,9 mm |
Hrúbka | 1.9 mm |
Vŕtanie | 22.23 mm |
Verzia | Rovné |
Otáčky max. | 6600 U/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |
Hárky údajov (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)