Podkladová membrána a strešná ochranná fólia WÜTOP ECONOMY.
Podkladová membrána a strešná ochranná fólia WÜTOP ECONOMY
FOLIA STRESNA WUTOP ECONOMY 1,5M-75M2



Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
WÜTOP Economy je vysoko paropriepustná strešná podkladová fólia so špeciálnou membránou. Ukladá sa priamo na tepelnú izoláciu alebo debnenie odvetraných a neodvetraných šikmých striech.
V kombinácii s parozábranou/fóliou WÜTOP a lepiacimi páskami EURASOL sa môže použiť na vytvorenie moderných vzduchotesných konštrukcií odolných voči vetru.
Vhodnosť pre funkciu dočasnej strechy/čas expozície vonkajším vplyvom:
6 týždňov
Technológia
Trojvrstvová, nepriedušná membrána na báze polypropylénovej tkaniny so špeciálnou funkčnou membránou.
Bezpečnosť
Vrchný PP flauš znižuje riziko skĺznutia a chráni membránu vnútri vďaka 3-vrstvovej konštrukcii
Spĺňa požiadavky produktového listu ZVDH (Nemecký centrálny zväz strechárov) pre triedu UDB/USB.
Hárky údajov(X)
Plošná hmotnosť na m² | 150 g |
Dĺžka vo zvitku | 50 m |
Šírka zvitku | 1.5 m |
Plocha | 75 m² |
Počet zvitkov na paletu | 20 KS |
Materiál | PP – polypropylén |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 80 °C |
Trieda stavebného materiálu / podmienky | E, d2 – normálne horľavé / podľa DINEN13501 |
Ekvivalentná difúzna hrúbka vrstvy vzduchu / podmienky | 0,03 m / podľa DIN EN 12572 C |
Odpor proti prenikaniu vody | W1 |
Odpor proti ďalšiemu trhaniu (pozdĺžne) | 190 N |
Odpor proti ďalšiemu trhaniu (priečne) | 200 N |
Ťažná sila pozdĺžne pri 50mm | 310 N |
Ťažná sila priečne pri 50mm | 300 N |
Hodí sa na zakrytie bridlice | 6 Týždne |
Hodí sa na pomocný zakrytie | 6 Týždne |
Odolnosť proti UV žiareniu | 6 týždňov, pri atmosférickej skúške |
Trieda stavebného materiálu | E, d2 – normálne horľavé |
vodotesnosť zvarov | Vyhovujúca |
Odolnosť zvaru pri 50 mm | 180 N |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!