Univerzálny podporný stojan
Stojan na nápravu s variabilným nastavením výšky
STOJANY PRACOVNE-CIERNE-(62-82CM)-PAR
Obj. č.
0691850500
EAN 4065233014077
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na výber je 9 rôznych pracovných výšok od 61 do 82 cm (podľa potreby)
- Ideálny na použitie na nerovných povrchoch, podestách alebo schodoch, pretože nohy možno nastaviť do rôznych výšok
- Rýchloupínací mechanizmus umožňuje nastaviť zariadenie do potrebnej pracovnej výšky
- Protišmykový kontaktný povrch znamená, že obrobok sa nešmýka
- Vďaka skladacej konštrukcii nôh šetrí veľa miesta
- Jednoduchá preprava na staveniská pomocou integrovanej rukoväte na prenášanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Použitie na staveniskách, v záhradách, garážach a inde
Šírka (B) | 6,9 cm |
Výška (H) | 62 cm |
Pracovná výška max. | 82 cm |
Hĺbka (T) | 109 cm |
Nosnosť | 580 kg |
Materiál | Hliník |
Povrch | lakované |
Farba | Čierna, Červená |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 19,800 kg |