Náhradná čepeľ pre škrabku Na škrabky na tapety
Náhradná čepeľ na škrabku na tapety
NAHRADNA CEPEL PRE SKRABKU DL100MM
Obj. č.
0693006041
EAN 4065746515443
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
V praktickom zásobníku
Účinnosť a odolnosť
- Vymeniteľné čepele z vysokokvalitnej ocele
Rýchla a produktívna práca
- Široká pracovná plocha s čepeľami širokými 100 mm
- Čepeľ umiestnená v miernom uhle umožňuje vyvinúť väčší tlak bez zmeny spôsobu práce
Bezpečná výmena
- Minimalizované množstvo zranení vďaka praktickému zásobníku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na odstraňovanie odolných zvyškov na stenách a podlahách, napríklad na odstraňovanie starých tapiet, kobercov, lepiacich pások, náterových farieb a hrdze
Dĺžka ostria | 20 mm |
Šírka čepele | 100 mm |
Hrúbka hrotu | 1 mm |
Materiál | Oceľ |
Dĺžka | 100 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 5,200 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!