Špirálový stupňovitý vrták HSS SMART STEP Deepcut
Špirálový stupňovitý vrták HSS Smart Step Deepcut
VRTAK STUPNOVY SMART-DEEPCUT M4-M12MM
ZEBRA SMART STEP
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoko presné kruhové otvory
Žiadna výmena nástrojov a kratšie časy opracovávania
- Eliminuje predvŕtavanie s menšími špirálovými vrtákmi, presné vŕtanie bez odskakovania zo stredu
- Eliminuje dodatočné odstraňovanie ostrín, keďže túto funkciu vykoná nasledujúci stupeň s väčším priemerom
- Kombinuje niekoľko priemerov vrtáka v jednom nástroji
- Veľmi rýchle bodové vŕtanie a rýchlejší postup vŕtania vďaka štyrom vysokovýkonným rezným hranám a technológii SMART STEP
Flexibilné, „inteligentné“ používanie
- Prvýkrát vhodný taktiež na obrobky s hrúbkou 10 mm (v porovnaní s bežnými stupňovitými vrtákmi, ktoré sú obmedzené na plechy s hrúbkou 4 mm)
- Špeciálne navrhnutá verzia, ktorá v sebe kombinuje rozmery všetkých jadrových otvorov (Ø 3,3 – 10,2 mm) pre závity priechodných otvorov M4 – M12 až 1,5 x D v jednom nástroji
- Na používanie s akumulátorovými vŕtačkami, ako aj ručnými, stĺpovými a stojanovými vŕtačkami.
- V porovnaní s používaním jadrových vrtákov s magnetickými jadrovými vŕtačkami nedochádza k problémom pri práci na ťažko dostupných miestach (napr. profily T) alebo k problémom v dôsledku nedostatočnej adhéznej sily
Extrémne pohodlné vŕtanie
- Vŕtanie s minimálnou námahou
- Úplne hladký chod bez zachytávania o obrobok
- Žiadne deformovanie plechu
- Jednoduché vŕtanie alebo zväčšenie existujúcich vŕtaných otvorov
- Nižšia sila vyvíjaná na nástroj počas vŕtania
Viacvrstvová povrchová úprava AlCrN odolná voči opotrebovaniu
- Extrémne vysoká tepelná odolnosť až do 1050 °C
- Povrchová úprava s vysokou pevnosťou 3 000 HV
- Viacvrstvová konštrukcia pre optimálny odvod triesok a zlepšené rezné vlastnosti (zabraňuje opotrebovaniu materiálu)
Stopka s 3 plochami
Zabraňuje preklzávaniu v skľučovadle, zabezpečuje optimálny prenos výkonu a chráni skľučovadlo pred poškodením
Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®
Hárky údajov(X)
- Zabezpečte dostatočné chladenie/mazanie
- Zabezpečte rovnomerný posuv
- Dodržiavajte údaje v tabuľke otáčok
- Pri jadrovom vŕtaní netlačte – stupňovitý vrták sa automaticky zasúva do plechu
- Počas vŕtania venujte pozornosť celkovej dĺžke stupňovitého vrtáka
Priemer vŕtania min./max. | 3,3-10,2 mm |
Priemer drieku | 6 mm |
Dĺžka drieku | 25 mm |
Dĺžka | 105 mm |
Tvar drieku | Stopka s 3 plochami |
Povrch | AlCrN |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!