Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kovová dielenská olejnička

Kovová dielenská olejnička
OLEJNICKA KOVOVA

Obj. č. 0695555401
EAN 4011231605724

Cena za zvolené balenie
Kovová dielenská olejnička

Obj. č. 0695555401

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ergonomický zásobník na olej zo zinku odlievaného pod tlakom
  • Prakticky úplné vyprázdnenie vďaka pohybujúcej sa nasávacej trubici

  • Dvojčinné mosadzné čerpadlo s guľovým ventilom

  • Jednotka čerpadla umožňuje na výstupe dávkovať kvapky

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a tiež podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, poskytovaním tejto služby nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obsah

0,2 l

Max. vonkajší priemer

76 mm

Materiál

Zinkový tlakový odliatok

Vonkajší priemer min.

61 mm

Farba

Zinok

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie