Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pílový list Starlock, dvojitý zub Na čisté delenie a ponorné rezy bez roztrhania materiálu

Pílový list Starlock, dvojitý zub
CEPEL-PILOVA-MULTICUTER-STARLOCK-65X40MM

Obj. č. 0696121111
EAN 4046777885996

Cena za zvolené balenie
Pílový list Starlock, dvojitý zub Na čisté delenie a ponorné rezy bez roztrhania materiálu

Obj. č. 0696121111

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Precízny a čistý rez


Jemne zakrivený ozubený kotúč typu „čistý rez“ umožňuje čisté vnorenie do materiálu.



Vždy presná hĺbka vnorenia


Hĺbková stupnica na monitorovanie presnej hĺbky vnorenia.



3D upínací držiak (Starlock)


  • Výnimočne vysoký prenos výkonu s nízkym opotrebovaním

  • 3-krát dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní so systémami s bežným typom upínania

  • Oveľa lepší odvod materiálu

  • Presné výsledky

  • Vysoké rýchlosti rezania

  • Výborná kompatibilita s existujúcimi systémami upínania
Upozornenie

V spojení s adaptérom Starlock (č. pol. 0696121100) taktiež vhodný na použitie s multifunkčnou frézou EMS 2.0.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodný na čisté pílenie mäkkého a tvrdého dreva, drevených dosiek, laminátu, sklených vlákien a vystužených plastov bez roztrhania materiálu.

Hĺbka rezu

40 mm

Šírka reznej stopy

65 mm

Materiál

Bimetal

Typ upnutia

Starlock

Vyhotovenie plátu píly

Dvojité ozubenie (Japonsko)

Materiály určené na spracovanie

Mäkké drevo
Tvrdé drevo
Laminátové dosky
Laminát
Sklolaminát AE
GFK

Vhodné stroje

Starlock
Starlock plus
Starlock max
Würth EMS 10-A
Würth EMS 12-A
Würth EMS 14-A
Würth EMS 18-A EC SL
Würth EMS 350-SL COMPACT
Würth EMS 450-SL POWER
Würth EMS 2.0, adaptér 0696 121 100
Bosch GOP 10,8V
Fein Multimaster (250W)

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Bezpečnostné okuliare CEPHEUS®

OKULIARE OCHRANNE CEPHEUS

CEPHEUS
Ľahké priliehavé ochranné okuliare