Pílový list Starlock, jednoduchý zub
Pílový list Starlock, jednoduchý zub
REZNY PLATOK STARLOCK 65MMX40MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Presné, čisté ponorné rezanie
Jemne zakrivený ozubený kotúč typu „čistý rez“ umožňuje čisté vnorenie.
Vždy presná hĺbka vnorenia
Hĺbková stupnica na monitorovanie presnej hĺbky vnorenia.
Upnutie 3D (STARLOCK)
- Výnimočne vysoký prenos výkonu s nízkym opotrebovaním
- 3-krát dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní so systémami s bežným typom upevnenia
- Oveľa lepšie odstránenie materiálu
- Presné výsledky
- Vysoké rýchlosti rezania
- Výnimočná kompatibilita s existujúcimi systémami upevnenia
V spojení s adaptérom Starlock (č. pol. 0696121100) taktiež vhodný na použitie s univerzálnym vyrezávačom EMS 2.0.
Hárky údajov(X)
Vhodný na hrubé rezanie dreva a drevených materiálov, dreva s klincami, sklolaminátov, vystužených kompozitných materiálov, omietky a tenkých plechov hrúbky do 1 mm.
Hĺbka rezu | 40 mm |
Šírka reznej stopy | 65 mm |
Materiál | Bimetal |
Typ upnutia | Starlock |
Vyhotovenie plátu píly | Jednoduché ozubenie (štandard) |
Materiály určené na spracovanie | Sklolaminát AE |
Vhodné stroje | Starlock |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!