Kefa na kútové zvary
Kefa na kútové zvary
KEFA DROTENA NA ZVARY A2
Obj. č. 0697131
EAN 4045727113349
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kefy v tvare V odstraňujú nečistoty a usadeniny z ťažko dostupných zváraných spojov a kútových zvarov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál drôtu | Oceľ s odolnosťou proti korózii |
Počet radov | 3 KS |
Priemer drôtu | 0,35 mm |
Dĺžka štetín (L3) | 35 mm |
Šírka (B) | 35 mm |
Dĺžka (L1) | 290 mm |
Dĺžka hlavy (L 2) | 135 mm |