Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bubon pneumatickej hadice DSA 15

Navijak pneumatickej hadice, s hybridnou hadicou
HADICA 3/8IN 9,5X15 L15M

Obj. č. 069901015
EAN 4050641675347

Cena za zvolené balenie
Bubon pneumatickej hadice DSA 15

Obj. č. 069901015

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Praktický bubnový navijak s vysokokvalitnými hadicami z hybridného polyméru v rôznych veľkostiach. Poriadok a bezpečnosť na pracovisku.

Odolný, uzatvorený plastový kryt


Hadica a navíjací mechanizmus sú chránené pred prachom a inými nečistotami



Vysokokvalitné hadice z hybridného polyméru


  • Odolné voči oleju a s mimoriadne nízkou hmotnosťou

  • Vynikajúce vlastnosti pri nízkych aj vysokých teplotách


Vysoká prietoková kapacita hadíc


Žiadny pokles tlaku pre vyššiu účinnosť a nižšie náklady



Možnosť montáže na stenu, strop i podlahu.


Na univerzálne použitie bez ďalších zmien



180-stupňový výkyvný mechanizmus


Výborná pohyblivosť a pohodlné používanie

Upozornenie
  • Hadice a káble ležiace na zemi predstavujú významný zdroj rizika a môžu spôsobiť nehody.

  • Odstráňte prekážky, ktoré môžu vo vašej prevádzke spôsobiť zakopnutie, a predíďte nehodám (predpisy o prevencii nehôd).

  • Hadice, ktoré neustále ležia na podlahe alebo pracovnom stole, sa ľahšie poškodia a musia sa častejšie vymieňať.

  • Navijaky hadíc predchádzajú tomuto poškodeniu, pretože hadica je rozvinutá len počas používania.


Rozpúšťadlo (ako napríklad motorová nafta) môže hadicu poškodiť.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka hadice

15 m

Vnútorný priemer hadice

9.5 mm

Dĺžka prívodnej hadice

90 mm

Prípojka stlačeného vzduchu

R3/8“ vonk. záv.

Dĺžka hadice (od guľovitej zarážky)

80 mm

Vonkajší priemer hadice

15 mm

Vnútorný priemer prívodnej hadice

9.5 mm

Vonkajší priemer prívodnej hadice

15 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie