Suchý vysávač TSS 12.0 COMPACT
Vysávač na vysávanie nasucho TSS 12.0 COMPACT
VYSAVAC TSS 12.0-COMPACT
Obj. č.
07011132
EAN 4099618131264
Cena za zvolené balenie


Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výkonný, kompaktný vysávač na vysávanie nasucho na profesionálne použitie v priemyselných čistiacich aplikáciách
- Výkonný a tichý 62 dB (A) vysávač na vysávanie nasucho na použitie v priestoroch citlivých na hlasitosť počas pracovného času
- Mimoriadne kompaktný vďaka praktickému držiaku sacej trubice, ktorý umožňuje jednoduché a úsporné uskladnenie sacej trubice a hubice na podlahy na zariadení
- Vysoká mobilita vďaka dvom pogumovaným kolesám a dvom otočným kolieskam
- Dobre zabezpečený proti prevrhnutiu vďaka nízko položenému ťažisku
- 12 m sieťový kábel možno jednoducho a bez zamotania omotať okolo hlavy turbíny alebo zavesiť zo skladacieho háku na kábel
- Integrovaná zásuvka umožňuje pripojenie elektrickej sacej kefy, ktorú možno použiť na ďalšie zvýšenie čistiaceho účinku vákua
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 240 V |
Príkon | 700 W |
Kapacita koša | 12 l |
Prúd vzduchu max. | 32 l/s |
Podtlak | 216 mbar |
Menovitá šírka | 35 mm |
Dĺžka | 410 mm |
Šírka | 315 mm |
Výška | 340 mm |
Dĺžka kábla | 12 m |