Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Priemyselný vysávač nasucho a namokro ISS 30-L Obsahuje rozsiahlu sadu príslušenstva

Vysávač na vysáv. nasucho/namokro ISS 30-L, autom. EDÍCIA
VYSAVAC ISS30 A PLUS PRISLUSENSTVO

Obj. č. 07011332

EAN 4062856999286

Cena za zvolené balenie
Priemyselný vysávač nasucho a namokro ISS 30-L Obsahuje rozsiahlu sadu príslušenstva

Obj. č. 07011332

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálny vysávač vhodný na staveniská s osvedčením triedy L a automatické čistenie filtra

Osvedčenie triedy prašnosti L


Zaručená účinnosť zberu prachu 99 % podľa normy EN 60335-2-69



Možnosť uloženia a montáže pre systémové kufríky Würth



Príslušenstvo sa dodáva so zariadením


Integrované uloženie štrbinovej trysky a objímky na náradie s rýchlospojkami, flexibilná hadica a miesto na uloženie napájacieho kábla



Robustná nádoba s nárazníkmi a veľkými robustnými kovovými kolieskami



Antistatická úprava


Vďaka uzemňovacím spojkám a elektricky vodivému príslušenstvu, ktoré sú súčasťou dodávky, sa statické náboje rozptýlia, čím poskytujú spoľahlivú ochranu pred elektrostatickými výbojmi.



Jednoduchá obsluha a ovládanie rôznych funkcií


Zap./Vyp., 15 s/60 s čistenie filtra a prepínač riadenia otáčok



Praktické používanie v spojení s elektrickým náradím


Zásuvka s Hallovým snímačom na automatickú detekciu elektrického náradia umožňuje ovládanie vysávača pomocou pripojeného elektrického náradia.



Automatický systém čistenia filtra


  • Plochý skladaný filter sa automaticky vyčistí prúdom vzduchu v závislosti od zvoleného časového intervalu (15 alebo 60 sekúnd).

  • Poskytuje rozšírenú prevádzku bez prerušenia

  • Nízka hladina hlučnosti

  • Dlhá životnosť filtra

  • Nízke náklady na údržbu
Upozornenie
  • Počas suchého vysávania sa vždy musí použiť vrecko na prach a skladaný filter. Nevysávajte bez filtračného systému, v opačnom prípade sa môže poškodiť motor vysávača a môže dôjsť k ohrozeniu zdravia z dôvodu zvýšenej koncentrácie jemných prachových častíc.

  • Pri mokrom vysávaní použite plochý skladaný filter PES.

  • Dostupné iba v tejto špeciálnej edícii s rozsiahlou sadou príslušenstva.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálny pre tesárov, elektrikárov, stavebné/pomocné remeslá, pokladačov parkiet a dlaždíc, ako aj pre celý automobilový sektor.

Prúd vzduchu

74 l/s

Podtlak

23 kPa

Kapacita koša

30 l

Výkon max.

1380 W

Dĺžka kábla

7,5 m

Priemer prípojky hadice

35 mm

Frekvencia min./max.

50 / 60 Hz

Hladina akustického tlaku

69 dB

Druh krytia IP

IPX4

Dĺžka

560 mm

Šírka

370 mm

Výška

580 mm

Obsahuje Priemyselný vysávač nasucho a namokro ISS 30-L Obsahuje rozsiahlu sadu príslušenstva:
1 x
Plochý skladaný filter PES pre sériu ISS

FILTER

Množstvo: 1 x
1 x
Univerzálna spojovacia objímka Pre ISS DN 35

UNI OBJIMKA NA HADICU-ISS-NW35

Množstvo: 1 x
1 x
Pripájacia hubica Pre vysávač ISS DN 35

PLASTOVA HUBICA NW35-225MM

Množstvo: 1 x
1 x
Koleno pre ISS, elektricky vodivé pre série ISS a TSS

PLASTOVE KOLENO-NW35

Množstvo: 1 x
1 x
Plstené filtračné vrecko namokro/nasucho Pre ISS

VRECKO DO VYSAVACA PLSTENE PRE ISS35/S

Popis: Mimoriadne oderuvzdorné 3-vrstvové plstené filtračné vrecko s triedou prašnosti M pre priemyselné vysávače. Vhodné na bežné nečistoty, abrazívny prach, jemný prach a vlhké nečistoty
Množstvo: 1 x
1 x
Podlahová hubica Pre vysávač ISS DN 35

PODLAHOVA HUBICA-NW35-360MM

Popis: Univerzálna hubica vrátane vymeniteľných pásov kefiek a gumových líšt pre priemyselné mokré a suché vysávače
Množstvo: 1 x
1 x
Nasávacia hadica, elektricky vodivá pre série ISS a TSS

SACIA HADICA-NW35-L4M

Popis:
4 m
Množstvo: 1 x
1 x
Sací štetec, zásuvný pre ISS 35(-S automatic) a ISS 45-M automatic

PRISLUSENSTVO K VYSAVACU HWS 15-L

Množstvo: 1 x
2 x
Pochrómovaná nasávacia trubica vyrobené z kovu pre série ISS a TSS

ZASUVNA RURA NW35-ISS-550MM

Množstvo: 2 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie