Priemyselný vysávač na vysávanie namokro a nasucho ISS 50-L AUTOMATIC
Priem. vys., mokré/suché čis., ISS 50-L, auto. pr.
PRIEMYSELNY VYSAVAC ISS 50-L AUTOMATIC








Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Osvedčenie triedy prašnosti L
Zaručená účinnosť zberu prachu 99 % podľa normy EN 60335-2-69
Možnosť uloženia a montáže pre systémové kufríky Würth
Plochá horná platňa
Príslušenstvo je možné uložiť na zariadení a je vždy pripravené na použitie
Integrovaný úložný priestor pre spojovaciu dýzu a objímky na náradie s rýchlymi prípojkami, flexibilná hadica a napájací kábel
Antistatická príprava
Statické výboje neutralizuje uzemňovací spojovací diel a elektricky vodivé príslušenstvo, ktoré sú súčasťou dodávky, a poskytujú spoľahlivú ochranu pred elektrostatickými výbojmi.
Všetky funkcie možno jednoducho obsluhovať a ovládať
Spínače pre Zap./Vyp., 15 s/60 s čistenie filtra a regulácia rýchlosti
Jednoduché používanie v kombinácii s elektrickým náradím
Zásuvka s Hallovým snímačom pre automatickú detekciu elektrického náradia umožňuje ovládať vysávač pomocou pripojeného elektrického náradia.
Automatický systém čistenia filtra
- Plochý skladaný filter sa automaticky vyčistí prúdom vzduchu v závislosti od zvoleného časového intervalu (15 alebo 60 sekúnd).
- Zabezpečuje dlhú a neprerušovanú prevádzku
- Nízka hladina akustického výkonu
- Dlhá životnosť filtra
- Počas suchého vysávania sa vždy musí použiť vrecko na prach a skladaný filter. Nevysávajte bez filtračného systému, v opačnom prípade sa môže poškodiť motor vysávača a môže dôjsť k ohrozeniu zdravia kvôli zvýšenej koncentrácii jemných prachových častíc.
- Na mokré vysávanie použite plochý skladaný filter PES.
Hárky údajov(X)
Ideálny na čistenie pracovných priestorov a strojov vo výrobných halách, dielňach a staveniskám vďaka robustnej a odolnej kovovej nádobe s tlmičmi a odolnými kovovými kolieskami
Prúd vzduchu | 74 l/s |
Kapacita koša | 51 l |
Výkon max. | 1380 W |
Dĺžka kábla | 7,5 m |
Priemer prípojky hadice | 35 mm |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Hladina akustického tlaku | 68 dB |
Druh krytia IP | IPX4 |
Dĺžka | 640 mm |
Šírka | 370 mm |
Výška | 1045 mm |
Podtlak (turbína) max. | 25,4 kPa |
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!