Vŕtačka BM 13-XE
Vŕtačka, BM 13-XE
VRTACKA ELEKTRICKA BM13-XE V KUFOR
BM13-XE
Obj. č. 07023212
EAN 4056807121024
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jednoduchá výmena nástroja jednou rukou
Automatické zaistenie hriadeľa
Zastaví preklzávanie nástroja v skľučovadle na vrtáky
Rýchlovýmenné skľučovadlo na vrtáky s jednou objímkou, so zaistením upínacej sily a karbidovými čeľusťami
Do niekoľkých sekúnd je možné vymeniť poškodené káble alebo pripojiť dlhšie káble
Špeciálny systém pripojenia
Vysoká spoľahlivosť a optimálny prenos výkonu
Plne kovová planétová prevodovka
Plynulá regulácia otáčok
Elektronický výkonový spínač s regulačným kolieskom
Zabraňuje náhodnému prepnutiu
2-rýchlostný spínač so zámkom na vonkajšej strane krytu.
Spínač otáčania vpravo/vľavo na vrchu krytu
Servisný kryt na jednoduchú výmenu uhlíkových kief
Ďalšie náhradné uhlíkové kefy v rukoväti
Bezpečný úchop, aj pri vysokých krútiacich momentoch
Robustná prídavná rukoväť s hĺbkovým dorazom
Robustná a kompaktná
Polyamidový kryt spevnený sklenými vláknami
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 230 V/AC |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Príkon | 600 W |
Poskytovaný výkon | 300 W |
Otáčky pri menovitom zaťažení max. | 1500 ot/min |
Min./max. voľnobežné otáčky na 1./2. stupni | 0-900 / 0-2500 ot/min |
Otáčky pri menovitom zaťažení 1. Stupeň/2. stupeň | 0-520 / 0-1500 ot/min |
Upnutie skľučovadlom | 1/2“x20 UNF |
Rozsah upnutia skľučovadla min./max. | 1-13 mm |
Priemer upínacieho hrdla | 43 mm |
Priemer vŕtania v oceli max. | 13 mm |
Priemer vŕtania v hliníku max. | 16 mm |
Priemer vŕtania v mäkkom dreve max. | 40 mm |
Priemer otvoru vŕtaného do ušľachtilej ocele max. | 13 mm |
Priemer skrutky max. | 6 mm |
Priemer na rezanie závitov max. | M8 |
Rozmer cez hrany | 32,5 mm |
Dĺžkaxvýška | 335 x 207 mm |
Hmotnosť stroja | 2,2 kg |
Dĺžka kábla | 4 m |
CASEINRT-(BM13/SB13)-SYS-8.4.2
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!