Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vŕtačka BM 10-E COMPACT

Vŕtačka BM 10-E COMPACT
VRTACKA ELEKTRICKA BM 10-E COMPACT
MASTER

Obj. č. 07023270
EAN 4050641978288

Cena za zvolené balenie
Vŕtačka BM 10-E COMPACT

Obj. č. 07023270

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kompaktná a výkonná vŕtačka na rýchle a výkonné vŕtanie do dreva, hliníka, kovu a nehrdzavejúcej ocele

Ergonomický dizajn


  • Vynikajúci pomer výkonu a hmotnosti na prácu bez námahy

  • Spona na opasok na jednoduchú manipuláciu


Vysoká presnosť a dlhá životnosť


Robustné kovové rýchloupínacie skľučovadlo na vrtáky



Plynule nastaviteľná rýchlosť


Elektronické riadenie otáčok umožňuje jemné prenášanie výkonu a prispôsobenie zariadenia podľa akejkoľvek aplikácie.



Otáčanie v smere hodinových ručičiek/proti smeru hodinových ručičiek


Zapustené skrutky možno vybrať. Vďaka zmene smeru pomocou priamych uhlíkových kief možno dosiahnuť maximálny krútiaci moment v oboch smeroch.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Drevo, hliník, oceľ a nehrdzavejúca oceľ

Menovité napätie min./max.

220 / 240 V/AC

Menovité napätie

230 V/AC

Frekvencia min./max.

50 / 60 Hz

Trieda ochrany

Trieda ochrany II/ochranná izolácia

Príkon

600 W

Poskytovaný výkon

360 W

Voľnobežné otáčky min./max.

0-2600 ot/min

Otáčky pri menovitom zaťažení max.

1676 U/min

Max. torque

20 Nm

Upnutie skľučovadlom

1/2“x20 UNF

Rozsah upnutia skľučovadla min./max.

1-10 mm

Priemer upínacieho hrdla

43 mm

Priemer vŕtania v oceli max.

10 mm

Priemer vŕtania v hliníku max.

10 mm

Priemer vŕtania v mäkkom dreve max.

25 mm

Priemer otvoru vŕtaného do ušľachtilej ocele max.

8 mm

Priemer na rezanie závitov max.

M6

Hmotnosť stroja

1.7 kg

Cable length

4 m

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie