Vŕtačka BM 10-E COMPACT
Vŕtačka BM 10-E COMPACT
VRTACKA BM 10-E COMPACT SYSKO 8.4.2
Obj. č. 07023272
EAN 4056807231853
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ergonomický dizajn
- Vynikajúci pomer výkonu a hmotnosti na prácu bez námahy
- Spona na opasok na jednoduchú manipuláciu
Vysoká presnosť a dlhá životnosť
Robustné kovové rýchloupínacie skľučovadlo na vrtáky
Plynule nastaviteľná rýchlosť
Elektronické riadenie otáčok umožňuje jemné prenášanie výkonu a prispôsobenie zariadenia podľa akejkoľvek aplikácie.
Otáčanie v smere hodinových ručičiek/proti smeru hodinových ručičiek
Zapustené skrutky možno vybrať. Vďaka zmene smeru pomocou priamych uhlíkových kief možno dosiahnuť maximálny krútiaci moment v oboch smeroch.
Hárky údajov(X)
Drevo, hliník, oceľ a nehrdzavejúca oceľ
Menovité napätie min./max. | 220 / 240 V/AC |
Menovité napätie | 230 V/AC |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Príkon | 600 W |
Poskytovaný výkon | 360 W |
Voľnobežné otáčky min./max. | 0-2600 ot/min |
Otáčky pri menovitom zaťažení max. | 1676 ot/min |
Max.krútiaci moment | 20 Nm |
Upnutie skľučovadlom | 1/2“x20 UNF |
Rozsah upnutia skľučovadla min./max. | 1-10 mm |
Priemer upínacieho hrdla | 43 mm |
Priemer vŕtania v oceli max. | 10 mm |
Priemer vŕtania v hliníku max. | 10 mm |
Priemer vŕtania v mäkkom dreve max. | 25 mm |
Priemer otvoru vŕtaného do ušľachtilej ocele max. | 8 mm |
Priemer na rezanie závitov max. | M6 |
Rozmer cez hrany | 25 mm |
Hmotnosť stroja | 1,7 kg |
Dĺžka kábla | 4 m |
CASEINRT-HNDTL-(BM10-E COMPACT)
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.