Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vŕtacie a búracie kladivo BMH 32-XE

Vŕtacie a búracie kladivo BMH 32-XE
VRTACIE KLADIVO EL BMH32-XE

Obj. č. 07025432
EAN 4056807135700

Cena za zvolené balenie
Vŕtacie a búracie kladivo BMH 32-XE

Obj. č. 07025432

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Robustné vŕtacie a sekacie kladivo s upínaním SDS-plus na vŕtanie do betónu s priemerom až do 32 mm

Rýchly postup pri vŕtaní a výnimočne plynulý chod


Antivibračný systém chráni kĺby používateľa. Kratšie časy vŕtania s vysokou silou príklepu.



V mnohých prípadoch eliminuje potrebu použiť ďalšie búracie kladivo


Funkcia sekania so silou príklepu 4,2 joulu



Práca bez námahy


24 uzamknuteľných nastavení dláta umožňuje úpravu na akýkoľvek pracovný uhol.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

230 V/AC

Frekvencia

50 Hz

Trieda ochrany

Trieda ochrany II/ochranná izolácia

Príkon

900 W

Poskytovaný výkon

550 W

Voľnobežné otáčky min./max.

0-760 ot/min

Frekvencia príklepu min./max.

0-3600 ot/min

Druh upnutia

Vhodné pre SDS-plus

Sila príklepu

4,2 J

Priemer vŕtania v betóne min./max.

6-32 mm

Odporúčaný rozsah vŕtania pre optimálny výkon (vbetóne) min./max.

12-24 mm

Výkon pri vŕtaní (objem) do betónu za minútu max.

75 cm³

Priemer vŕtania dutou vŕtacou korunkou v murive max.

90 mm

Priemer vŕtania v oceli max.

13 mm

Priemer vŕtania v dreve max.

32 mm

Hmotnosť stroja

4,7 kg

Dĺžka kábla

4 m

Obsahuje Vŕtacie a búracie kladivo BMH 32-XE:
Vložka do kufríka pre stroje MASTER
1 x
Vložka do kufríka pre stroje MASTER

CASEINRT-HNDTL-(BMH32-XE)-SYS-8.4.2

Popis: Dokonalá vložka na usporiadané a bezpečné odloženie stroja Würth MASTER.
Množstvo: 1 x
1 x
Skľučovadlo na vrtáky SDS

NAHRADNY DIEL HLAVA PLUS

Množstvo: 1 x
1 x
Handle

RUKOVAT PRE 07025432-ND

Množstvo: 1 x
Sprej na údržbu
1 x
Sprej na údržbu

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Popis:
100 ml
Na mazanie pántov, montážnych prvkov nástrojov a strojových držiakov
Množstvo: 1 x
1 x
Systémový kufrík 8.4.2

KUFRIK SYSTEMOVY 8.4.2

Popis: Ideálny na flexibilné uloženie malých dielov, strojov a náradia spolu so spotrebným materiálom
Množstvo: 1 x
1 x
Príklepový vrták Plus Duo-S Vario

PRIKLEPOVY VRTAK PLUS D12 L210/160

Popis:
Priemer: 12 mm; Dĺžka: 210 mm
Pevný príklepový vrták s agresívnou hlavou s 2 reznými hranami, centrovacím hrotom a špirálou Vario so zosilneným jadrom na výrazne zrýchlenie vŕtania. Špeciálne optimalizované pre akumulátorové príklepové vŕtačky.
Množstvo: 1 x
1 x
Príklepový vrták Plus Duo-S Vario

VRTAK-PLUS-DUO-SV-D14,0-L210-AL160

Popis:
Priemer: 14 mm; Dĺžka: 210 mm
Pevný príklepový vrták s agresívnou hlavou s 2 reznými hranami, centrovacím hrotom a špirálou Vario so zosilneným jadrom na výrazne zrýchlenie vŕtania. Špeciálne optimalizované pre akumulátorové príklepové vŕtačky.
Množstvo: 1 x
1 x
Príklepový vrták Plus Duo-S Vario

VRTA-PLUS-DUO-SV-D16,0-L260-AL210

Popis:
Priemer: 16 mm; Dĺžka: 260 mm
Pevný príklepový vrták s agresívnou hlavou s 2 reznými hranami, centrovacím hrotom a špirálou Vario so zosilneným jadrom na výrazne zrýchlenie vŕtania. Špeciálne optimalizované pre akumulátorové príklepové vŕtačky.
Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie