Miešač RW 1010
Miešadlo RW 1010
MIESACKA ELEKTRICKA RW 1010
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Plynulé nastavenie otáčok
Elektronický akcelerátor zabezpečujúci citlivé dodávanie výkonu
Ergonomický dizajn
- Ergonomicky tvarovaná rukoväť
- Nízka hmotnosť
- Rukoväť je zdvihnutá o 50 mm na minimalizáciu únavy počas práce
Ochrana proti neúmyselnému spusteniu stroja
Inhibítor
Dlhšia prevádzková životnosť
Vďaka uhlíkovým kefkám s funkciou automatického vypnutia
Hárky údajov(X)
Na miešanie kvapalných a práškových materiálov, ako sú nátery, malta, lepidlo, omietka a podobné látky.
Menovité napätie min./max. | 230 / 240 V/AC |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Príkon | 1010 W |
Poskytovaný výkon | 505 W |
Min./max. voľnobežné otáčky na 1. stupni | 0-925 ot/min |
Otáčky pri menovitom zaťažení 1. Stupeň min./max. | 0-680 ot/min |
Zmiešaný objem | 40 l |
Priemer miešacieho koša max. | 120 mm |
Hmotnosť stroja | 4,7 kg |
Dĺžka kábla | 4 m |
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.