Pneumatický príklepový skrutkovač DSS 1/2" H
Pneumatický úderový skrutkovač DSS 1/2" H
SKRUTKOVAC PNEUM. RAZOVY DSS 1/2 H
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Perfektné rozloženie hmotnosti
Odolná, dobre vyvážená jednotka v puzdre z hliníka
Veľmi praktický a jednoduchý na používanie
Pogumovaná a ergonomicky navrhnutá rukoväť, jednoduché nastavenie pravo- alebo ľavostranného používania a nastaviteľný spúšťač
Dlhá životnosť a prakticky nulové vibrácie
Vysokokvalitný príklepový mechanizmus s kolíkom v olejovom kúpeli so 6-diskovým motorom.
- Odporúčané maximálny rozmer skrutky: M15
- Úderové skrutkovače nie sú momentové skrutkovače. Po dotiahnutí úderovým skrutkovačom sa musia spoje vyžadujúce konkrétny uťahovací moment skontrolovať pomocou meracieho zariadenia na uťahovací moment.
- Prevádzkový moment je doťahovací moment, ktorý sa bežne dosahuje pri priemerných pracovných podmienkach. Závisí od mimoriadne premenlivých podmienok prostredia (tlak vzduchu, priemer hadice, znečistenie a pod.).
- Pri pravidelnom používaní je potrebné zariadenie každý deň ľahko olejovať prostredníctvom prívodu stlačeného vzduchu. Odporúča sa použitie olejového rozprašovača
- Nástrčná vsuvka nie je súčasť balenia
Hárky údajov(X)
Typové označenie | DSS 1/2 Zoll H |
Druh upnutia | 1/2-palcový vonkajší štvorhran |
Pracovný doťahovací moment max. | 470 Nm |
Uvoľňovací moment max. | 569 Nm |
Hladina akustického tlaku | 92 dB |
Vibrácie | 3,78 m/s² |
Prevádzkový tlak | 6,3 bar |
Hmotnosť stroja | 2,3 kg |
Vnútorný priemer hadice min. | 8 mm |
Spotreba vzduchu | 102 l/min |
Prípojný závit | 1/4 inch |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 195 x 64 x 202 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!