Račňa 1/2", s prepínaním chodu
Račňa 1/2“ s otočným prstencom, reverzibilná
RACNA 1/2 250MM 72 ZUBOV
ZEBRA
Obj. č.
07120120
EAN 4048539308767
Cena za zvolené balenie


Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Kompaktná úzka hlava
- Jednoduché prepínanie medzi otáčaním v smere a proti smeru hodinových ručičiek
- Skosený štvoruholník – jednoduchšie vyberanie vložiek zakladacích kľúčov
- Zalomené telo račne pre voľnejší pohyb rukou
- Otočný kotúč s jemným ozubením so 72 zúbkami; uhol otočenia 5°
- Pochrómovaná, 2-zložková rukoväť
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | 1/2 palca |
Materiál | Oceľ |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Povrch | Pochrómované |
Počet zubov | 72 STK |
Dĺžka (L1) | 250 mm |
Dĺžka páky (L2) | 240 mm |
Dĺžka kľučky (L3) | 112 mm |
Priemer kľučky (D1) | 26 mm |
Priemer račne (D2) | 37 mm |
Výška hlavy račne (B1) | 26 mm |
Výška hlavy račne so štvorhranom (B2) | 43 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!