Prepínacia račňa 1/4“ 8 ks
Račňa na hroty 1/4“, zásobník na 8 ks
RACNA ZEBRA 1/4 ZASOBNIK BITY 8 DIELNY
Obj. č.
071201408
EAN 4065746640800
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S integrovaným zásobníkom hrotov vrátane 7 hrotov
Najdôležitejšie veľkosti hrotov sú vždy po ruke
- V integrovanom zásobníku na šesť hrotov sú najdôležitejšie veľkosti hrotov, to všetko v jednom nástroji
- Zásobník na hroty je vyrobený z PP plastu vystuženého sklenými vláknami s magnetmi, čo zaručuje bezpečné uchytenie hrotov
Veľmi robustný a elegantný dizajn
- Račňa s čiernym povrchom má kompaktnú hlavu s prepínacou páčkou a jemné zúbkovanie so 60 zubami
- Maximálny uťahovací moment je 50 Nm
- Hliníková rukoväť je ľahká, stabilná a odolná voči korózii
Môže sa jednoducho používať dokonca aj v mimoriadne stiesnených priestoroch
- Nízka celková výška a dĺžka
- Malý uhol spätného pohybu vďaka jemnému ozubeniu
Obsah balenia:
- 1x 1/4“ račňa s integrovaným zásobníkom
- 1x hrot PH1, PH2
- 1x hrot TX20, TX25
- 1x šesťhranný hrot 3 mm, 4 mm
- 1 x plochý hrot 0,8 x 5,5 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť upnutia | 1/4 palca |
Druh upnutia | Šesťhran |
Materiál rukoväte | Hliník |
Výška hlavy račne | 12,3 mm |
Priemer račne | 18 mm |
Dĺžka | 100 mm |
Počet dielov | 8 KS |