Reverzibilná račňa 3/8“ s rukoväťou otočnou o 360°
Račňa 3/8“ s otočnou rukoväťou
RACNA 3/8 S OTOCNOU RUCKOU-175MM
ZEBRA
Obj. č.
071203806
EAN 4062856421787
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálne na uťahovanie v stiesnených priestoroch
360° otočná rukoväť
- Mechanizmus sa otáča otáčaním konca rukoväte
- Práca sa dá vykonávať dvakrát rýchlejšie
- Môže sa používať aj ako štandardná račňa
Žiadne náhodné odpojenie nástrčného kľúča
- Bezpečnostný zámok zabraňuje pádu alebo strate nástrčného kľúča
- Jednoduchým stlačením tlačidla uvoľníte konektor
Jednoduchá zmena smeru
- Prepínanie otočného taniera uľahčuje zmenu smeru otáčania v smere a proti smeru hodinových ručičiek
Bezúdržbové prevody
- Jemné ozubenie s 52 zubami, uhol reverzného otáčania 7°, absolútne bezúdržbové, zaručené trvalé mazanie mechaniky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť upnutia | 3/8 inch |
DIN | 3122 |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Povrch | Pochrómovaná vyhladená povrchová úprava s vysokým leskom |
Dĺžka (L1) | 175 mm |
Dĺžka páky (L2) | 165 mm |
Dĺžka kľučky (L3) | 48.4 mm |
Priemer kľučky (D1) | 27 mm |
Priemer račne (D2) | 37 mm |
Výška hlavy račne (B1) | 25 mm |
Výška hlavy račne so štvorhranom (B2) | 37 mm |