Zasúvacia reverzibilná račňa
Zasúvacia račňa
RACNA PRESTRCNA PREPINACIA L205MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Okrúhla, kompaktná hlava: 72 zubov, 5° uhol otáčania
- Ovládanie jednou rukou s reverznou pákou na otáčanie v smere a proti smeru hodinových ručičiek
- Povrch: pochrómovaný, leštený
- Plastová rukoväť
- Mimoriadne tenká konštrukcia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka (L1) | 205 mm |
Výška drieku (B1) | 7 mm |
Výška hlavy (B2) | 11,5 mm |
Šírka rukoväti (D1) | 24,7 mm |
Vonkajší priemer očka (D2) | 32,5 mm |