Viazací popruh so štandardnou račňou
Up. popruh s rač., dvojitý hák, s bezp. poistkou
POPRUH S HAKOM-4T-W50MM-L10M
Obj. č. 071391 17
EAN 4053479357997
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Tlaková račňa
- Žiadna predčasná likvidácia alebo opotrebovanie vďaka vnútornému štítku
Priväzovacie popruhy s farebným popruhovým pásom nie sú 100 % farbostále. Používanie vo vytrvalom daždi môže viesť k miernemu sfarbeniu.
V súlade s normou EN 12195-2
Certifikácia GS
Hárky údajov(X)
- Viazanie
- Pozitívne zaistenie
![]() | |
Verzia | Dvojdielny |
Šírka | 50 mm |
Dĺžka | 10 m |
Maximálne predĺženie, uväzovací popruh | 5 % |
Dĺžka pevného konca | 0,5 m |
Dĺžka voľného konca | 9,5 m |
Ťažná sila páskovania | 4000 daN |
Prípustná LC ťažná sila pri priamom ťahu | 2000 daN |
Sila predpätia | 400 daN |
Sila napnutia račňou | 50 daN |
Certifikácia produktu | Certifikovaná bezpečnosť GS |
Materiál | PES – polyester |
Tvar háka | Hák s dvomi hrotmi a zapínaním |
Farba | Červená |
Normy | EN 12195-2 |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 100 °C |