Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Račňový popruh so štandardnou račňou

Viaz. popr. s račňou, dvoj. hák, štand. račňa GS
UPINACI POPRUH S RANOU 12M

Obj. č. 071391 215

EAN 4053479377841

Cena za zvolené balenie
Račňový popruh so štandardnou račňou

Obj. č. 071391 215

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bezpečnosť certifikovaná GS, dvojitý hák v tvare J
  • Tlaková račňa

  • Žiadna predčasná likvidácia alebo opotrebovanie vďaka vnútornému štítku
Doklad o výkone (Pub)

V súlade s normou EN 12195-2



Certifikácia GS

Upozornenie

Priväzovacie popruhy s farebným popruhovým pásom nie sú 100% farbostále. Používanie vo vytrvalom daždi môže viesť k miernemu sfarbeniu.

Oblasť použitia

V súlade s normou EN 12195-2



Certifikácia GS

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Upínanie

  • Pozitívne zaistenie

Verzia

Dvojdielny

Šírka

50 mm

Dĺžka

12 m

Dĺžka páky (L)

258 mm

Maximálne predĺženie, uväzovací popruh

5 %

Dĺžka pevného konca

0,5 m

Dĺžka voľného konca

11,5 m

Ťažná sila páskovania

5000 daN

Prípustná LC ťažná sila pri priamom ťahu

2500 daN

Sila predpätia

400 daN

Sila napnutia račňou

50 daN

Certifikácia produktu

Certifikovaná bezpečnosť GS

Materiál

PES – polyester

Tvar háka

Hák s dvojitou špičkou

Štítok vnútri

Áno

Farba

Červená

Normy

EN 12195-2

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 100 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie