Kliešte na vodné čerpadlá VDE 2-zložková rukoväť, nastaviteľné
VDE kliešte na vod. čer., 2C rukoväť, nastaviteľné
KLIESTE VDE INSTALACIE RUCKA 2K
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na uchopenie, držanie a uťahovanie a povoľovanie matíc a skrutiek
- Na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia
- Samoupínacie kliešte na vodné čerpadlá s nastavovaním tlačidlom zaisťujú pohodlnú a rýchlu manipuláciu
- Presné a bezpečné nastavenie je možné vykonať priamo na obrobku
- Ergonomická a protišmyková 2-zložková komfortná rukoväť pre pohodlnú prácu
- Presné kalené zuby pre vysokú odolnosť proti opotrebovaniu
- Obrovská kapacita uchopenia v štíhlom prevedení
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)