Nožnice na káble s odizolovacou drážkou, z nehrdzavejúcej ocele
Nožn. na káble z nehr.oc. odiz.drážk.
NOŽNICE PRE ELEKTRIKÁROV
Obj. č.
0714036317
EAN 4050641638236
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Stainless steel cable cutter with wire stripper notch, two-component handles and safety stop
- Čepele z nehrdzavejúcej ocele s drážkami na odizolovanie vodičov
- Drážka na odizolovanie vodičov zjednodušuje rezanie
- Čepeľ s vrúbkovaným profilom na lepšiu priľnavosť ku káblu
- Robustná skrutka M5 s poistnou maticou
- Dvojzložkové rukoväte
- Bezpečnostná zarážka
- Rukoväti so skosenými povrchmi zabraňujú náhodnému stlačeniu
Upozornenie
Nie sú určené na používanie na systémoch pod napätím ani v ich blízkosti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 140 mm |
Rezný výkon pri hliníkovom/medenom kábli s priemerom max. | 10 mm |
Max. rezný výkon pri priereze Al/Cu drôtu | 35 mm² |
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Materiál rukoväte | Viaczložkový plast |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 72,000 g |