Lisovacie kliešte Pre izolované konektory
2-zl. lem. kliešte na izol. konekt.
LISOVACIE KLIESTE 0,5-6,0 QMM




Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Kompaktná a ľahká konštrukcia
- S funkciou zastavenia pri určitej sile na spoľahlivé krimpovanie (odomykateľná)
- Vysoká krimpovacia sila vďaka efektívnym pomerom prevodu
- Ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť na pohodlnú prácu bez námahy
Typ konektora | Izolované krimpované káblové prípojky |
Prierez drôtu min./max. | 0,5-6 mm² |
Počet lemovaných miest | 3 KS |
Vyhľadávač | Nie |
Dĺžka (L) | 215 mm |
Materiál | Nástrojová oceľ |
Povrch | Brunírovaný |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Hárky údajov(X)