Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Posuvný prvok 1" S aretáciou čapu - PRESUV.ZAKL.KL.-1"-(NA-D27,8MM) Posuvný prvok 1" S aretáciou čapu - PRESUV.ZAKL.KL.-1"-(NA-D27,8MM)
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Posuvný prvok 1" S aretáciou čapu - PRESUV.ZAKL.KL.-1"-(NA-D27,8MM) - 1
Posuvný prvok 1" S aretáciou čapu - PRESUV.ZAKL.KL.-1"-(NA-D27,8MM) - 2

Posuvný prvok 1" S aretáciou čapu

Posuvný prvok, 1-palcový
PRESUV.ZAKL.KL.-1"-(NA-D27,8MM)
ZEBRA

Obj. č. 0714110201
EAN 4052703277438
Cena za zvolené balenie
Posuvný prvok 1" S aretáciou čapu

Obj. č. 0714110201

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Povrch: Pochrómovaný, matný

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Posúvač na použitie ako rukoväť v tvare T alebo rukoväť v tvare L

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie