Elektrický úderový Nástrčný kľúč 1/2" S integrovaným výstužným krúžkom pre dlhšiu životnosť
1/2" rázový zakladací kľúč, šesťhran, hliník. ráf.
KLUZ ZAKLADACI UDEROVY 1/2 WS19 POWER
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Norma: DIN 3121/ISO 1174
- Objímka: Otvor na poistný kolík a drážka na tesniaci krúžok
- Geometria: dlhý
Dlhá životnosť
Výstužný krúžok, ktorý zaisťuje najmenej dvojnásobok životnosti štandardných rázových zakladacích kľúčov pre ľahké kovové ráfiky.
Vymeniteľné plastové puzdro
Plastový povrch na ochranu hliníkových diskov
Farebne označené zakladacie kľúče
Uľahčuje vyhľadanie požadovanej veľkosti, aby sa zbytočne neplytvalo pracovným časom.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť kľúča | 19 mm |
Druh upnutia | Pre vonkajší šesťhran |
Dĺžka (L1) | 86 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 27,5 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 20 mm |
Vnútorný priemer puzdra (d2) | 26 mm |
Vonkajší priemer puzdra (d3) | 28 mm |
Verzia | Kované vyhotovenie |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Brunírovaný |