Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vreckové meracie pásmo, magnetické, 2-zložkové, PT18

2C vreckové meracie pásmo magnetické PT18
MERACIA PASMO L5M

Obj. č. 071465 035

EAN 4056807790633

Cena za zvolené balenie
Vreckové meracie pásmo, magnetické, 2-zložkové, PT18

Obj. č. 071465 035

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vreckové meracie pásmo vysokej kvality s 2-zložkovým plastovým krytom odolným voči nárazom, náterom z oboch strán a magnetickým koncovým hákom.
  • S dvojdielnym poistným tlačidlom

  • Dlhá prevádzková životnosť vďaka koncovému háčiku s trojitým nitovaním

  • Pohyblivé koncové háčiky na meranie vnútorných aj vonkajších rozmerov

  • Vyhovuje ES triede presnosti 2

  • Vynikajúca čitateľnosť vďaka obojstrannej tlači na pásku (vrchná strana je žltá, spodná strana je biela)

  • So sponou na opasok a remienkom na ruku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozsah merania dĺžky max. (L max)

5 m

Šírka pásu (b)

25 mm

Materiál telesa

plast

Trieda presnosti

II

Maximálne vytiahnutie pred zalomením pásma (vertikálne)

360 cm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie