Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Úderový škrabák z nehrdzavejúcej ocele

Univerzálny škrabák s úderovým krytom
NEREZOVA SKRABKA 500MM

Obj. č. 0714663353
EAN 4053479826912

Cena za zvolené balenie
Úderový škrabák z nehrdzavejúcej ocele

Obj. č. 0714663353

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálny škrabák s úderovým krytom s čepeľou z nehrdzavejúcej ocele
  • Zaoblený úderový kryt s plným driekom čepele

  • Ergonomická rukoväť 2C s protišmykovým povrchom na tlmenie úderov kladiva

  • Leštená čepeľ škrabáka na jednoduché čistenie

  • 1,8 mm hrubá čepeľ z nehrdzavejúcej ocele na zamedzenie kontaktnej korózie
Upozornenie

Škrabák je určený na používanie s kladivom, no pri dlabaní nenahrádza dláto.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

235 mm

Šírka čepele

50 mm

Dĺžka ostria

100 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ AISI420

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie