Kónická kotúčová kefa Opletená oceľ s pripojovacím závitom M14
Kužeľová kefa
KEFA DROTENA KUZELOVA D115 X M14
Obj. č.
0714691411
EAN 4038898398998
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vďaka špeciálnemu tvaru je vhodný na opracovanie rohov, hrán a ťažko dostupných miest na oceli a liatine. Na stredné až náročné brúsenie.
- Žiadne predčasné otváranie zväzkov štetín, keď je kefa umiestnená šikmo
- Agresívne odstraňovanie nečistôt s vysokou odolnosti voči opotrebovaniu vďaka kónickej kotúčovej kefe spletanej proti smeru hodinových ručičiek
- Na priame použitie na uhlových brúskach
Upozornenie
- Na obrobok pôsobia len končeky štetín. Nadmerný prítlak nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.
- Na dosiahnutie optimálnych výsledkov používajte uhlovú brúsku.
- Pri práci so strojovými kefami vždy používajte bezpečnostné okuliare a ochranné rukavice!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Obrábanie zvarov
- Odstraňovanie vodného kameňa, hrdze, laku atď.
- Odstraňuje zvyšky betónu z debnení
Priemer (D) | 115 mm |
Použiteľná šírka (A) | 12 mm |
Použiteľná dĺžka drôtu (H) | 24 mm |
Druh upnutia (d) | M14 |
Priemer drôtu | 0,50 mm |
Verzia | Kalený, vľavo spletený |
Materiál drôtu | Oceľ |
Agresivita | Hard |
Vhodné pre uhlovú brúsku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Otáčky max. | 15000 1/min |
Norma EN | 1083-2 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!