Kefa na disky 70 x 170 mm Pletená nehrdzavejúca oceľ s otvorom
Kotúčové kefy – nerezový drôt
KEFA KOTUCOVA ANTIKOR. DROT D115X22,5MM
Obj. č.
071469202
EAN 4024835073318
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálna na predbežné a následné spracovanie zváraných spojov na nehrdzavejúcej oceli a hliníku (duté a tupé zvary). Na stredné až náročné brúsenie.
- Žiadne predčasné otváranie zväzkov štetín, keď je kefa umiestnená šikmo
- Agresívne odstraňovanie nečistôt s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu vďaka kefe na disky spletanej proti smeru hodinových ručičiek
- Na použitie s uhlovými brúskami
Upozornenie
- Na obrobok pôsobia len okrajové končeky štetín. Nadmerný tlak pri aplikácii nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.
- Pri práci so strojovými kefami vždy používajte bezpečnostné okuliare a rukavice!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Odstraňuje vodný kameň, hrdzu, lak, zvyšky škvary a gumy
- Odstraňuje zvyšky betónu z debnení
Priemer (D) | 115 mm |
Použiteľná šírka (A) | 14 mm |
Použiteľná dĺžka drôtu (H) | 24 mm |
Vŕtanie (d) | 22,23 mm |
Priemer drôtu | 0,35 mm |
Materiál drôtu | Ušľachtilá oceľ |
Verzia | Vľavo spletený |
Otáčky max. | 12500 ot/min |
Agresivita | Stredné |
Vhodné pre uhlovú brúsku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Norma EN | 1083-2 |