1/2-palcový momentový kľúč VDE 1000 V, izolovaný
Momentový kľúč VDE, 1/2"
KLUC MOMENTOVY VDE 1/2"
Obj. č.
071500505
EAN 4065746607995
Cena za zvolené balenie




Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Izolovaný momentový kľúč VDE s 1/2" štvorhranom, vhodný na prácu s dielmi pod napätím
- Presnosť spúšťania s toleranciou +/- 4 % od nastavenej hodnoty stupnice
- Pravostranná/ľavostranná aktivácia s vymeniteľným štvorhranom
- Obsahuje kalibračný certifikát a sériové číslo
Upozornenie
- Vhodný na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia
- Momentové kľúče sú určené len na uťahovanie skrutkových spojov, nie na ich uvoľňovanie
- Momentové kľúče sú presné nástroje, ktoré sa musia pravidelne kontrolovať pomocou vhodných meracích zariadení a v prípade potreby nastaviť
- Odporúčame vykonávať ročnú kalibráciu po uplynutí 12 mesiacov alebo po dosiahnutí 5000 cyklov skrutkovania
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť upnutia | 1/2 palca |
Rozsah merania doťahovacieho momentu min. | 20 Nm |
Rozsah merania doťahovacieho momentu max. | 120 Nm |
Dielik stupnice (merací prístroj) | 1 nm |
Vhodnosť na doťahovanie doprava | Áno |
Vhodnosť na doťahovanie doľava | Áno |
ISO | 6789-2 |
Materiál rukoväte | 1-zložkový plast |
Dĺžka | 420 mm |
Dĺžka páky | 300 mm |
Výška hlavy račne | 60 mm |
Výška hlavy račne so štvorhranom | 87 mm |
Priemer kľučky | 50 mm |
Šírka hlavy račne | 50 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1200,000 g |