Sada sťahovákov S vonkajším a vnútorným sťahovákom
Sada vonkajšieho a vnútor. vyťahovača
STAHOVAK 3-RAMENNY UNIVERZALNY
Obj. č. 071552 40
EAN 4011231742757
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zmena v priebehu niekoľkých sekúnd
Zmena z vnútorného na vonkajší vyťahovač alebo z 2 na 3 vyťahovacie ramená bez použitia nástrojov
Mimoriadne jednoduchá, praktická manipulácia
Vďaka pružinovému mechanizmu je potrebné ovládať len 2 ramená a otvoria alebo zatvoria sa všetky 3 ramená
Mimoriadne bezpečný postup vyťahovania
V zaťažení sa vyťahovacie ramená zachytia tým pevnejšie, čím väčšia je vyťahovacia sila
Zápustkovo kovaný priečnik a háky
Vreteno mimoriadne odolné proti opotrebovaniu
Presne frézovaná nožička
Vyťahované diely sa zachytia bezpečne a jemne
Sada obsahuje 3 vnútorné a 3 vonkajšie vyťahovacie ramená
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka vretena | 190 mm |
Rozsah upnutia vonkajší min./max. | 7-140 mm |
Rozsah upnutia vnútorný min./max. | 23-130 mm |
Hĺbka upnutia vonkajšia | 147 mm |
Hĺbka upnutia vnútorná | 140 mm |