Pojadný zdvihák, 2,5 tony Vyrobené z ocele so skrutkovacím držiakom
Hydr. pojazdný zdvihák Standard bez nožného pedála
ZDVIHAK HYDRA. S KOLIES. (75-510MM)-2,5T
Obj. č.
071554925
EAN 4062856425600
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vysoká pohyblivosť vďaka 2 nylonovým výkyvným kolieskam odolným voči olejom a kyselinám a 2 oceľovým kolieskam
- Spoľahlivé, presné ovládanie počas zdvíhania a spúšťania vďaka jednoduchej manipulácii so zdvíhacou tyčou
- Veľmi kompaktný a robustný dizajn
- Dvojdielna zdvíhacia tyč, dolná zdvíhacia tyč potiahnutá gumou
- Sedlová poduška vyrobená z gumy odolnej voči olejom
- Zabudované držadlá
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Nosnosť | 2500 kg |
Výška min. (A) | 75 mm |
Výška max. (B) | 510 mm |
Šírka | 380 mm |
Dĺžka | 790 mm |
Výška | 215 mm |
Počet zvitkov | 4 KS |
Farba | Čierna |
Materiál | Oceľ |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 32800 g |