Prázdny kufrík na náradie
Ser. kufrík na náradie, polypropylén
KUFOR-485X385X215MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pevný a odolný voči nárazom pri vysokých aj nízkych teplotách
Vďaka konštrukcii kufríka vyrobenej z polypropylénového plastu odolného voči nárazom
Robustná, prachotesná konštrukcia
Vďaka hliníkovému rámu odolnému voči krúteniu
- Mimoriadne robustná rukoväť na prenášanie
- Uzamykateľné valcové zámky (s rovnakým kľúčom)
- Kovové pánty a vzpery
- Spodná priehradka s priečkami
- Nosnosť do 30 kg
Hárky údajov(X)
![]() | |
Výška (C) | 215 mm |
Šírka (A) | 485 mm |
Hĺbka (B) | 385 mm |
Materiál | PP – polypropylén |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 4889,500 g |
Šírkaxhĺbkaxvýška (vnútorný rozmer) | 460 x 345 x 200 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!