Taška na opasok na upevnenie materiálu s dvojitým zipsom
Univerzálna multifunkčná taška
BRASNA NA SKRUTKY/KLINCE 180X90X180MM
Obj. č. 0715930214
EAN 4058794064834
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S dvojitým zipsom na úplné zatvorenie tašky na opasok.
- Vyrobená z vysokokvalitného polyesteru (1 680 denier)
- Veľká priehradka na materiály
- Gumičky vnútri priehradky na uloženie osobných vecí, napríklad smartfónov, kľúčov atď.
- Dvojitý zips bezpečne zaistí kryt
- Prídavný patentný gombík na zaistenie krytu na hornej strane tašky na opasok
- Elastický popruh na vonkajšej strane na perá a malé skrutkovače
Upozornenie
Zobrazené nástroje nie sú súčasťou dodávky.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Stavba, inštalácia, oprava, priemysel atď.
Dĺžkaxšírkaxvýška (L x B x H) | 180 x 90 x 180 mm |
Pre šírku pásu | 70 mm |
Materiál | PES – polyester |
Farba | Sivá, Čierna |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 180,000 g |
Nosnosť max. | 3 kg |