Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Taška na opasok so sťahovacou šnúrkou

Taška na opasok so šnúrkovým zatváraním
BRASNA NA KLINCE/SKRUTKY 140X100X120MM

Obj. č. 0715930215
EAN 4058794055290

Cena za zvolené balenie
Taška na opasok so sťahovacou šnúrkou

Obj. č. 0715930215

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Taška s praktickým zatváraním na sťahovaciu šnúrku na prenášanie nástrojov a materiálov so sebou.
  • Dve vonkajšie kožené vrecká na skrutkovače, nože a kliešte

  • Guma na vonkajšej strane pre perá a malé skrutkovače

  • Vyrobené z vysoko kvalitného polyesteru (1680 denier) s koženými prvkami na kontaktných plochách
Upozornenie

Zobrazené nástroje nie sú súčasťou dodávky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžkaxšírkaxvýška (L x B x H)

140 x 100 x 120 mm

Pre šírku pásu

70 mm

Materiál

Polyester/koža

Farba

Čierna, Sivá

Hmotnosť výrobku (na kus)

193,000 g

Nosnosť max.

3 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie