Univerzálna taška, malá
Polyesterová univerzálna taška
TASKA UNIVERZALNA 170X35X270 MM
Obj. č.
0715930219
EAN 4058794064858
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Multifunkčná univerzálna taška s jednoduchým upevnením na opasok
- Vyrobená z vysokokvalitného polyesteru (1680 denier)
- 6 vreciek na nástroje
- Nylonový remienok so sponou na lepiacu pásku
- Elastický remienok na vonkajšej strane na perá a malé skrutkovače
Upozornenie
Zobrazené nástroje nie sú súčasťou dodávky.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Stavba, inštalácia, oprava, priemysel, logistika atď.
Dĺžkaxšírkaxvýška (L x B x H) | 170 x 35 x 270 mm |
Pre šírku pásu | 50 mm |
Materiál | PES – polyester |
Farba | Sivá, Čierna |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 170,000 g |
Nosnosť max. | 3 kg |