Brašňa na náradie s plastovým spodkom
Brašňa na náradie s plast. spod. a popr. na rameno
TASKA VELKA 440X250X340MM
Obj. č.
0715930223
EAN 4058794055511
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Robustná taška s jednodielnym zipsom a vodotesnou spodnou stranou z plastu.
- Ramenný popruh sa dá ľahko odňať a použiť ako opasok na náradie.
- Vrecká s polyesterovou vložkou na náradie zvnútra i zvonku
- Guma na vonkajšej strane pre perá a malé skrutkovače
- Pohodlná kožená rukoväť na prenášanie
- Vyrobené z vysoko kvalitného polyesteru (1680 denier)
Upozornenie
Zobrazené nástroje nie sú súčasťou dodávky.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžkaxšírkaxvýška | 440 x 250 x 340 mm |
Materiál | PES – polyester |
Farba | Čierna, Sivá |
Nosnosť max. | 12 kg |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1720,000 g |
Min./max. dĺžka ramenného pásu | 850-1400 mm |
Min. dĺžka ramenného pásu | 850 mm |
Max. dĺžka ramenného pásu | 1400 mm |