Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Inštalačná taška bez kovových častí

Inštalačná taška bez kovových častí
TAŠKA NA NÁRADIE-220X220X420MM

Obj. č. 0715930227
EAN 4046777991819

Cena za zvolené balenie
Inštalačná taška bez kovových častí

Obj. č. 0715930227

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Praktická taška bez kovových častí zvlášť vhodná na elektroinštalácie.
  • Niekoľko gumových pásov na náradie na vnútornej a vonkajšej strane

  • Vrecká s polyesterovou vložkou na náradie zvonku

  • Nastaviteľný a odnímateľný ramenný popruh s výstelkou pre pohodlie pri nosení

  • Žiadne kovové časti, ale dvojito spevnené švy

  • Príjemná gumená rukoväť na prenášanie

  • Vyrobené z vysokokvalitného polyesteru (1 680 denier)
Upozornenie

Zobrazené nástroje nie sú súčasťou dodávky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžkaxšírkaxvýška

220 x 220 x 420 mm

Materiál

PES – polyester

Farba

Čierna, Sivá

Nosnosť max.

10 kg

Hmotnosť výrobku (na kus)

1052,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie