Držiak na vrtáky, veľký
Držiak na vrtáky, veľký
BRASNA NA AKU SKRUTK-VELKA-170X110X290MM
Obj. č.
0715930228
EAN 4046777991987
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Držiak s elastickými gumičkami na uchytenie vrtákov, hrotov a držiaku na skrutkovacie hroty.
- Vhodný pre ľavákov aj pravákov
- Bezpečnostný popruh s patentným gombíkom
- Vonkajšie kožené vrecko na skrutkovače, nože a kliešte
- Elastické gumičky na uchytenie 5 hrotov a vrtákov
- Elastické gumičky pre držiak na skrutkovacie hroty a jedna gumička na vonkajšej strane na perá a malé skrutkovače
- Vyrobené z vysoko kvalitného polyesteru (1680 denier) s koženými prvkami na kontaktných plochách
Upozornenie
Zobrazené nástroje nie sú súčasťou dodávky.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžkaxšírkaxvýška (L x B x H) | 170 x 110 x 290 mm |
Pre šírku pásu | 70 mm |
Materiál | Polyester/koža |
Farba | Čierna, Sivá |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 169,000 g |
Nosnosť max. | 4 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!