Držiak kladiva So sponou na opasok a robustnou prackou vyrobenou z nehrdzavejúcej ocele
Držiak kladiva
DRZIAK NA KLADIVO 110X70X160MM
Obj. č.
0715930230
EAN 4046777992076
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So sponou na opasok a robustnou prackou vyrobenou z nehrdzavejúcej ocele
- Elastický remienok na vonkajšej strane na perá a malé skrutkovače
- Spona na opasok a držiak kladiva vyrobené z vysokokvalitného polyesteru (1680 denier)
Upozornenie
Zobrazené nástroje nie sú súčasťou dodávky.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžkaxšírkaxvýška (L x B x H) | 110 x 70 x 160 mm |
Pre šírku pásu | 70 mm |
Materiál | PES – polyester |
Farba | Čierna, Sivá |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 92,000 g |
Nosnosť max. | 3 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!